Jednostranné schůdky na plošinu s pružinovými kolečky hliníkové drážkované 7 schůdků

Artiklové číslo: 50107
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Kolečka ano
Pochůznost Jednostranné
Druh produktu Podestové schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50107
EAN / GTIN 4031405501072
Číslo výrobce 050107
L-číslo L90110 18

Popis

Popis:

  • Jednostranné plošinové schody z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 200 mm hluboké kroky
  • Prostorná plošina (600 x 800 mm)
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Zábradlí jsou volitelná v souladu s normou DIN EN 131-7 na schůdcích plošinových žebříků s úhlem stoupání ≥ 60°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3700 mm
  • Šířka základní plochy: 1000 mm
  • Délka základní plochy: 1920 mm
  • Výška: 2680 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Horní vnější šířka: 651 mm
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 1680 mm
  • Délka plošiny: 800 mm
  • Průměr válce: 125 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 7 stupňů
  • Výška schůdku/příčku: 25 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 200 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 1011 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku