{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální dráha měřicí hlavy L1 | 270 mm | |
Přesnost měření (20°) | 5 µm | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Efektivní měřicí délka L0 | 250 mm | |
Rozteč otvorů L2 | 408 mm | |
Celková délka L3 | 428 mm | |
Šířka | 22 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Délka kabelu | 3,5 m | |
Měřicí technika | digitální | |
Druh produktu | Lineární měřítko |
Katalogové číslo | 499241 250 | |
EAN / GTIN | 4550501371469 |