{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální dráha měřicí hlavy L1 | 1 540 mm | |
Přesnost měření (20°) | 7 µm | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Efektivní měřicí délka L0 | 1 500 mm | |
Rozteč otvorů L2 | 1 678 mm | |
Celková délka L3 | 1 698 mm | |
Šířka | 22 mm | |
Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
Délka kabelu | 5 m | |
Měřicí technika | digitální | |
Druh produktu | Lineární měřítko |
Katalogové číslo | 499241 1500 | |
EAN / GTIN | 4550501371629 |