Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²
Detaily
Vytahovací kapsa na průkazku
Límec s fleecovou podšívkou
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
Zip v podšívce pro přenos
Zakončení
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip, Zakončení rukávů s vnitřním nátepníkem
Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Vnitřní kapsa s kapsou na telefon, Vnitřní síťovaná kapsa
Přední kapsa na doklady
Vnitřní kapsy na zip s fleecovou podšívkou
Funkčnost
Prodyšný větru a voděodolný materiál, podlepené švy, Odvětrávání v zadní části
Reflex
Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široká přenosná reflexní páska
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Vnitřní větrná léga s fleecem
Podšívka
Podšívka z broušené síťoviny
Popis:
- Síťovaná, větru a voděodolná softshellová bunda s podlepenými švy
- Vhodná na podzim a na jaře nebo při nižších teplotách s další vrstvou fleecu pod ní
- S odnímatelnou a nastavitelnou kapucí, prodlouženým zadním dílem a mechanickou kapsou na průkaz totožnosti, která usnadňuje vstup a výstup na staveniště
- Skořepinová bunda je certifikována podle normy EN ISO 20471, ochranný oděv s vysokou viditelností
Norma:
- EN 343, Class 4,4
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3