CLG220-K KŘÍŽOVÝ LASER

Artiklové číslo: 4935472254
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
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4935472254
EAN / GTIN 4058546339005
Číslo výrobce 4935472254
L-číslo L01780 96

Popis

Popis:

  • Promítá vertikální a horizontální laserovou čáru současně až do vzdálenosti 20 m
  • Zelené laserové čáry zajišťují čtyřikrát lepší viditelnost - přesné zarovnání v jasném prostředí
  • Stupeň krytí IP54: ochrana proti stříkající vodě a prachu
  • Otočný magnetický nástěnný držák umožňuje použití na kovových površích a lze jej připevnit téměř na jakýkoli povrch pomocí otvoru pro zavěšení
  • Součástí balení je stropní držák pro magnetický nástěnný držák, ideální pro vyrovnání podhledů
  • Přiložený zelený terč zlepšuje viditelnost laserové čáry na větší osvětlené vzdálenosti
  • Laserová čára bliká, když je jednotka mimo rozsah samonivelace
  • Zámek kyvadla zabraňuje vyklouznutí kyvadla a jeho poškození při přepravě
  • Funkci naklápění lze aktivovat horním tlačítkem, když je laser vypnutý/zamčený

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku