M18FLAG230XPDB-0C aku ÚHLOVÁ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933464114
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464114
EAN / GTIN 4058546220594
Číslo výrobce 4933464114
L-číslo L00800 414

Popis

Popis:

  • Rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Výměnný prachový filtr, který trvale zabraňuje tvorbě usazenin
  • Vypínač mrtvého muže
  • První akumulátorová obouruční úhlová bruska (napájená pouze jedním 18V akumulátorem) s dostatečným výkonem pro hrubování a až 68 řezů v nerezových trubkách Ø-42 mm
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a REDLITHIUM® HIGH OUTPUT® 12,0 Ah poskytují silný výkon, dlouhou životnost a dlouhou dobu chodu akumulátoru v náročných aplikacích
  • Brzda kotouče pro lepší ochranu uživatele
  • Spínač mrtvého muže a ochrana proti opětovnému spuštění
  • Beznástrojové nastavení ochranného krytu umožňuje i velké řezné výkony
  • Rychlovýměnný systém FIXTEC® pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Dodatečná antivibrační rukojeť
  • Výměnný protiprachový kryt

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Systém: M18
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky bez zatížení: 6600
  • Průměr kotouče: 230
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 5,3 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 5,3
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky [min_1]: 6600
  • Max. hloubka řezu: 65
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 65
  • Varianta výrobku: M18 FLAG230XPDB-0C
  • Průměr kola [mm]: 230
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku