AG800-115ED-SET Úhlová bruska

Artiklové číslo: 4933451281
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933451281
EAN / GTIN 4002395170777
Číslo výrobce 4933451281
L-číslo L00800 4325

Popis

Popis:

  • Motor s příkonem 800 W a hmotností pouze 2,0 kg
  • Kompaktní, mimořádně štíhlý design
  • Ochrana proti opětovnému spuštění
  • Měkký start
  • Kovová převodovka pro dlouhou životnost
  • Chráněné větrací otvory pro lepší chlazení
  • Plochá kovová hlava převodovky pro dobrý výhled na obrobek

Charakteristika:

  • Přepravní kufřík
  • Hmotnost [kg]: 2,0
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 11 500
  • Příkon [W]: 800
  • Max. hloubka řezu: 28
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 28
  • Varianta výrobku: AG 800-115 E D-SET
  • Průměr kotouče [mm]: 115
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: ochranná kapotáž s rychlým nastavením, boční rukojeť, příruba, přírubová matice, kabel, klíč, diamantový kotouč

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť, upínací sada.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku