PACKOUT™ Startovací sada dílenského vybavení

Artiklové číslo: 4932493620
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Systémový kufřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493620
EAN / GTIN 4058546484910
Číslo výrobce 4932493620
L-číslo L00800 4758

Popis

Popis:

  • Součástí je držák stroje PACKOUT™, držák akumulátoru M18™ a držák akumulátoru M12™

Charakteristika:

  • délka: 76.2 cm
  • šířka: 50.8 cm
  • Výška: 35.6 cm
  • Počet dílů: 4
Rozsah dodávky: Montážní deska PACKOUT™ XL, držák nástrojů PACKOUT™, držák akumulátoru M12™, držák akumulátoru M18™.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku