Sada karbidových fréz 5 ks

Artiklové číslo: 4932493576
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493576
EAN / GTIN 4058546484477
Číslo výrobce 4932493576
L-číslo L00800 5054

Popis

Popis:

  • Soulad s normou DIN 8033
  • Dvojitě broušené zuby umožňují optimální úběr materiálu, nízké vibrace pro snadnější manipulaci a jemnější řezání
  • Vhodné pro kalenou i nekalenou ocel, litinu a nerezovou ocel, jako je hliník, mosaz a měď
  • Včetně typu B, C, D, H, M

Charakteristika:

  • šířka: 12.7 mm
  • Obsah: 5
  • Průměr stopky: 6 mm
Rozsah dodávky: Karbidová fréza typu B válcová s čelním ozubením pro čelní a boční řezy, karbidová fréza typu C válcová pro čelní a boční řezy, karbidová fréza typu D kulová pro odstraňování otřepů a pro konkávní řezy, karbidová fréza typu H plamenová pro kontury, karbidová fréza typu M špičatá kuželová pro zkosené hrany a úzké kontury.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku