WT SS BL L T-Shirt krátký rukáv

Artiklové číslo: 4932493005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu T-Shirt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493005
EAN / GTIN 4058546478766
Číslo výrobce 4932493005

Popis

Popis:

  • Odolná tkanina 200 g/m², odolná proti roztržení a oděru, ideální pro použití na staveništi
  • Odolná a prodyšná směs bavlny (60 %) a polyesteru (40 %)
  • Kapsa na hrudi pro pera, špunty do uší nebo jiné předměty
  • Ochranný faktor proti UV záření UPF 50+ podle normy EN 13758-1

Charakteristika:

  • Barva: černá
  • velikost: L
  • Obsah: 1
  • materiál: 60 % bavlna / 40 % polyester.
  • Typ balení: Polybag

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku