Posuvný univerzální nůž - 1ks

Artiklové číslo: 4932492378
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu T-Shirt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492378
EAN / GTIN 4058546417451
Číslo výrobce 4932492378
L-číslo L00800 4762

Popis

Popis:

  • Výsuvné ostří. Pro vysokou bezpečnost uživatele
  • Integrovaný odizolovací nůž. Všestranné použití
  • Výměna čepele bez použití nářadí. Pro vysoký uživatelský komfort
  • Magnetický zásobník náhradních čepelí. Až pro 5 náhradních čepelí
  • Těžký provoz. Robustní kovové tělo s měkkým povrchem rukojeti pro vysoký uživatelský komfort

Charakteristika:

  • Obsah: 1
  • Celková délka: 159 mm
  • Délka řezu: 25 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku