Sada náhradních dílů SDS-MaxBodenr.werkz.13-tlg

Artiklové číslo: 4932480475
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480475
EAN / GTIN 4058546407605
Číslo výrobce 4932480475

Popis

Popis:

  • Sekáče Milwaukee SLEDGE™ zůstávají déle ostré:
  • Ideální pro odstraňování dlaždic, linolea, laminátu a lepidel:
  • Naostřená, pružná čepel řeže pod materiálem rychleji a
  • Čepel široká 152 mm pro vyšší produktivitu
  • Zkosená hrana desky zabraňuje vázání materiálu
  • Šrouby se zápustnou hlavou pro omezení uvolňování
  • Vysoce kvalitní kovaná ocel pro maximální odolnost

Charakteristika:

  • Obsah balení: náhradní čepel 152 x 180 x 1,5 mm pro nástroj na čištění podlah, náhradní upínací deska, 4 šrouby, 4 podložky
  • Obsah balení: 13
  • Varianta výrobku: Servisní sada škrabky na podlahy SDS-Max - 10 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku