SPONKY 45 MM (960 KS)

Artiklové číslo: 4932480359
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480359
EAN / GTIN 4058546406448
Číslo výrobce 4932480359
L-číslo L01780 1050

Popis

Popis:

  • Svorky pro Milwaukee® M18FFUS
  • Pro všechny typy drátěného oplocení připevněného ke dřevu, např
  • oplocení pro zvířata, oplocení ze strojního/síťového/ostnatého drátu a drátu s vysokou pevností v tahu
  • Žárově pozinkovaný povlak pro vynikající ochranu proti korozi
  • Ocelový drát o tloušťce 4 mm pro dlouhou životnost pro venkovní použití

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 20

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku