Tri-Lobe VDE šroubovák PZ/ SL1 X80

Artiklové číslo: 4932478735
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478735
EAN / GTIN 4058546360177
Číslo výrobce 4932478735
L-číslo L00800 3960

Popis

Popis:

  • Testováno do 10 000 V a garantováno do 1 000 V
  • Úzký průměr pro přístup k aplikacím ve stísněných prostorech
  • Pohodlná třístranná rukojeť optimalizovaná pro maximální uživatelský komfort a aplikace s vysokým točivým momentem
  • Laserové gravírování na horní straně pro rychlou identifikaci vzoru
  • Třístranná konstrukce proti přetáčení pro lepší přenos síly
  • Otvor pro připojení šroubováku k bezpečnostním šňůrám

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku