Vrták na sklo/obklady, 10 x 95 mm

Artiklové číslo: 4932471960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471960
EAN / GTIN 4058546298593
Číslo výrobce 4932471960
L-číslo L00800 2544

Popis

Popis:

  • Pro vrtání do netvrzeného skla, měkkých až středně tvrdých dlaždic a keramiky
  • Nabroušené břity ze slinutého karbidu pro rychlejší postup vrtání
  • Zesílená karbidová hlava pro delší životnost
  • Červený vrtací hrot
  • Vrtáky do skla a obkladů od ⌀ 5 mm jsou vybaveny vícebřitou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 10 x 95 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku