Sada očkoplochých klíčů 15 ks -1ST

Artiklové číslo: 4932464994
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932464994
EAN / GTIN 4058546229399
Číslo výrobce 4932464994
L-číslo L00800 3768

Popis

Popis:

  • 144 zubů ráčny s úhlem návratu 2,5° pro flexibilitu ve stísněných prostorech
  • Dlouhá životnost dvojité západky pro dlouhou životnost ráčny
  • Otvírání čelistí MAX BITE® pro snížení prokluzování nebo protáčení
  • Barevné označení velikosti pro snadnou identifikaci
  • Slitinová chromovaná ocel, chromovaná
  • Zakulacená rukojeť s profilem T pro pohodlí uživatele

Charakteristika:

  • Obsah balení: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Obsah balení: 15
  • Varianta výrobku: 15 ks Sada metrických kombinovaných klíčů Maxbite Ratchet - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku