Kotouč na řezání kovů 180x3 mm zakřivený PRO+

Artiklové číslo: 4932451497
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932451497
EAN / GTIN 4002395162000
Číslo výrobce 4932451497
L-číslo L00800 3049

Popis

Popis:

  • Použití: ideální pro řezání měkké oceli střední tloušťky, ploché oceli, výztuže a armovací oceli
  • Vlastnosti: Středně tvrdý řezný kotouč s dobrými řeznými vlastnostmi a vysokým výkonem...

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr podložky: 180
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SC 42 / 180 x 3 x 22 mm - 25 ks
  • Průměr podložky [mm]: 180
  • Standardní vybavení: WSL 180, WSL 230, WSB 230 S, WSLB 230 X

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku