LEŠTÍCÍ HOUBA EXTRA MĚKKÁ 150 MM

Artiklové číslo: 4932373186
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932373186
EAN / GTIN 4002395347964
Číslo výrobce 4932373186
L-číslo L00800 379

Popis

Popis:

  • Použití: Druhé leštění laku, péče o lak
  • Vyžaduje lešticí podložku
  • Vlastnosti: Laminátová podložka pro lakování, vhodná pro leštění, s ochranou proti poškození: Super měkký, jemně pórovitý, se zaobleným okrajem, upevnění Hook & Loop

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: PSSS 150 mm - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku