Vrták do bednění D7490 12x400mm-1ks

Artiklové číslo: 4932363669
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932363669
EAN / GTIN 4002395331956
Číslo výrobce 4932363669
L-číslo L00800 1137

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z oceli HSS pro delší životnost
  • Vhodné pro vrtání otvorů do dřeva, sádrokartonu a kovových kanálů
  • Vyrobeno podle normy DIN 7490 a v souladu s bezpečnostními normami německého Svazu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ve stavebnictví
  • Vrtačka je přišroubována k válcové stopce pro lepší soustřednost a odolnost proti zlomení
  • Malý úhel šroubovice a velké třískové kanálky zaručují rychlejší odvod třísek
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 300
  • Průměr odběru: 8
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSCaD1 12 x 400 - 1 ks
  • Dílenský adaptér: 8 mm kulatá stopka
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku