Hodinářská lupa Tech-Line, Zvětšení (x-násobně): 8

Artiklové číslo: 490702 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Systém čoček aplanatický
⌀ čočky 25 mm
Zvětšení (xnásobné) 8
Materiál čočky Křemičité sklo
Materiál objímky Černý plast
Druh produktu Hodinářská lupa

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490702 8
EAN / GTIN 4015478115596

Popis

Provedení:

Černá plastová objímka. Aplanatické čočky ze silikátového skla pro ostré zobrazení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku