Náhradní hroty pro kleště

Artiklové číslo: 490.SE32-2
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490.SE32-2
EAN / GTIN 3148511796146
Číslo výrobce 490.SE32-2
L-číslo L60130 1224

Popis

Popis:

  • Každá položka č. se skládá ze 2 hrotů čelistí a 2 šroubů pro upevnění v kleštích.

Charakteristika:

  • D [mm]: 3,2
  • D min.-max. [mm]: 85-200
  • Čelisti [mm]: 45°
  • [g]: 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku