GD-DH 0.500-95-20D-06 Vrták s vyměnitelnými destičkami

Artiklové číslo: 4851610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4851610
EAN / GTIN 7291075400915
Číslo výrobce 4851610
L-číslo L24020 343

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1/2″, použitelná délka (LU) 10,31″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Desetinný ekvivalent: 0.5″
  • Funkcní délka (LF): 11.457″
  • Skupina délek: 20xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LOGT 06
  • Délka stopky (LS): 2.03″
  • Použitelná délka (LU): 10.31″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku