GD-DHL 13.00X800-23 Hluboké vrtáky pro dvoubřité břitové destičky s geometrií odlamovače třísek a stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 4847330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4847330
EAN / GTIN 7291075401042
Číslo výrobce 4847330
L-číslo L24020 406

Popis

Popis:

Vrtáky s WSP, průměr řezu (DC) 13 mm, celková délka (OAL) 801,8 mm, pracovní délka (LU) 725,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LOGT 06
  • Celková délka (OAL) 801.8 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 725.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku