DSC-EC 136.00-147.99 Jednotrubové vrtací hlavy pro vystružování hlubokých otvorů se 4stupňovým vnějším závitem, průchozími otvory a kazetou

Artiklové číslo: 4841267
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841267
EAN / GTIN 7291075448573
Číslo výrobce 4841267
L-číslo L24020 263

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 205 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 125 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I26
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 147.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 136 mm
  • Celková délka (OAL) 205 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku