{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | DIN 2269 | |
Toleranzklasse | 1 | |
Nennmaß | 0,501 mm - 0,999 mm | |
Steigung | 0,001 mm | |
Härte | 60 ±2 HRC | |
Messstiftlänge | 40 mm | |
Werkstoff | Lehrenstahl | |
Produktart | Prüfstift |
Katalogové číslo | 483920 1 | |
EAN / GTIN | 2050001861337 |