DSD-IF 16.01-16.50-FT Jednorubicové hlavice pro hluboké vrtání s 1 chodým vnitřním závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Artiklové číslo: 4809983
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4809983
EAN / GTIN 7291075354874
Číslo výrobce 4809983
L-číslo L24020 487

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 55,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12.7 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O3
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.5 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16.01 mm
  • Celková délka (OAL) 55.7 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku