417 C/1 Koncová měrka 13,00 mm keramika

Artiklové číslo: 4804296
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Jmenovitý rozměr 13 mm
Toleranční třída 1
Materiál Keramik
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4804296
EAN / GTIN 4059192036270
Číslo výrobce 4804296
L-číslo L40080 3676

Popis

Provedení:

Výhody keramiky:
  • Ideální vlastnosti keramických měrných bloků Mahr vedou k obrovské flexibilitě v praxi. Keramické měrné bloky lze bez omezení používat jak v měřicích místnostech, tak v drsných dílenských podmínkách
  • Snadná manipulace. Ze všech materiálů měřicích bloků se keramika nejsnáze čistí ve všech ohledech: má dobré tlačné vlastnosti, nekoroduje, není nutné ji mazat, má nízkou hmotnost a je odolná proti poškrábání
  • Nechoulostivá na nárazy nebo rozbití. Pokud dojde k poškození měřicích ploch poškrábáním nebo hran nárazem, nedochází prakticky k žádnému úbytku materiálu. Posuvnost je proto zachována
  • Extrémně odolná proti opotřebení. Nejdelší životnost a nejvyšší stabilita ze všech materiálů v současné měřicí technice. Možnost výrazně delších intervalů monitorování zkušebního zařízení
  • Odolné proti korozi. I bez ochranných opatření je keramika vysoce odolná vůči louhům, kyselinám, olejům, brusné vodě a dalším agresivním médiím
  • Koeficient roztažnosti podobný oceli. To umožňuje neomezené použití ve výrobě i v laboratoři, a to i za nepříznivých teplotních podmínek
  • Nemagnetizovatelná. Keramika je antistatická, antimagnetická a nevodivá. Nepřitahuje prach ani nečistoty a lze ji bez problémů používat v blízkosti magnetických polí

Popis:

417 C/1 Paralelní měrný blok keramický
  • Třída tolerance: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Jmenovitý rozměr: 13 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 1 Pro vysoké požadavky na přesnost. Jako srovnávací měřicí blok pro měřicí místnost. Pro provádění zvláště přesných měření. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných měřidel.
  • Název výrobku: Paralelní měřicí blok keramický
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417 C/1
  • Průřez (mm): 35 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 13 mm
  • Třída tolerance: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku