Mečový pilový list TCT TORCH 150x7-1ks

Artiklové číslo: 48005201
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48005201
EAN / GTIN 045242521036
Číslo výrobce 48005201
L-číslo L01490 37

Popis

Popis:

  • Karbidové zuby pro delší životnost v silnějším kovu
  • Až 50x delší životnost v porovnání se standardními bimetalovými pilovými kotouči
  • 1,27 mm silný kotouč pro přesné rovné řezy
  • 25 mm vysoký kotouč pro větší stabilitu a snížení vibrací
  • Ideální pro řezání litinových trubek nebo pro všechny silnostěnné kovové demoliční práce

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 5 - 13
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TCT TORCH 150 x 7 - 1ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 13

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku