Elektronická spárová měrka GM120

Artiklové číslo: 478480 GM120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet USB rozhraní 1× micro USB
Výška 195 mm
Šířka 120 mm
Hloubka 20 mm
Operační systém Android
Frekvenční rozsah 30 Hz
Rozlišení vždy podle senzoru 1 µm - 3 µm
Délka kabelu 1 500 mm
Druh produktu Spárová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 478480 GM120
EAN / GTIN 2050002078697

Popis

Provedení:

Elektronická spárová měrka gapMaster pro rychlé a jednoduché měření spáry. Měřicí a zobrazovací přístroj s velkou 7palcovou obrazovkou.
Měrka gapMaster nahrazuje velké množství mechanických spárových měrek, měřicích klínů a špiónů elektronickým měřením. Může se používat ve všech průmyslových oblastech při vývoji a zajištění kvality produktů, při kontrole nástrojů a strojů a také v oblasti servisu a údržby.
Praktický mobilní přístroj má dotykovou obrazovku k zobrazení a obsluze. Pro rychlé a spolehlivé snímání naměřených hodnot je možné konfigurovat zkušební plány s poloautomatickým zpracováním. Údaje jsou ukládána lokálně a jsou vyvolávána pomocí USB-rozhraní nebo jsou automaticky přenášena prostřednictvím WiFi.

Výhoda:

Podle principu měření místo kontroly nabízí gapMaster tyto přednosti:
  • Měření místo kontroly - velmi velká úspora času díky efektivnímu a cílenému měření místo kontroly pomocí mnoha spárových měrek.
  • Jediná měrka pokrývá velký rozsah měření.
  • Rychlé měření naměřených hodnot a automatické protokolování.
  • Nahrazuje velké množství mechanických spárových měrek.
  • Spolehlivé naměřené hodnoty s dobrou čitelností.
  • Možnosti měření na těžce přístupných místech a uvnitř štěrbiny.
  • Plynulá dokumentace s flexibilním přenosem dat.
  • Velmi pohodlná a jednoduchá obsluha.
  • Nezávisle na materiálu a povrchu.

Rozsah dodávky:

Měřicí a zobrazovací přístroj se stojanem vč. nabíječky a USB kabelu v kufru. Vč. měřicí elektroniky se skříňkou na kabely a rozhraním senzoru.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku