Nástěnný držák z nerezové oceli V4A

Artiklové číslo: 47557
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47557
EAN / GTIN 4003866475575
Číslo výrobce 47557

Popis

Popis:

Pro vzdálenost stěn 150 mm.
Vhodné pro lezeckou ochrannou lištu a jednoduchý žebřík.
Nástěnné konzoly jsou nutné ve vzdálenosti max. 1,12 m.

Charakteristika:

Hmotnost 1,2 kg
Materiál nerezová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku