Pozinkovaný ocelový žebřík s centrálním nosníkem

Artiklové číslo: 47535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47535
EAN / GTIN 4003866475353
Číslo výrobce 47535
L-číslo L90060 54

Popis

Popis:

Protiskluzové perforované příčky s vnějším okrajem, přivařené k ochranné liště pro lezení.
Spojovací oka mezi jednotlivými částmi žebříku.
Šířka žebříku 370 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 14,4 kg
Délka 2,8 m
Materiál ocel, pozinkovaná

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku