{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah teploty | -20 °C - 280 °C | |
Přesnost | ±2 °C oder 2 % z naměřené hodnoty | |
Velikost displeje | 3,5 palec | |
Tepelná citlivost | 0,1 K | |
Frekvence snímání obrazu | 9 Hz | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Zorné pole | 31×23 stupeň | |
Velikost detektoru | 320×240 px | |
Minimální vzdálenost ostření | 0,5 m | |
Druh produktu | Termo kamera |
Katalogové číslo | 474040 865S | |
EAN / GTIN | 4029547024771 |