Bezkontaktní zkoušečka napětí LVD2

Artiklové číslo: 473005 LVD2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 570,00 CZK / ks
  • 4 538,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 40

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 40
Rozsah stupnice AC 90 V - 600 V
Kategorie přepětí CAT IV / 600V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Napájení 2× 081561 LR3
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473005 LVD2
EAN / GTIN 095969369978

Popis

Provedení:

Kompaktní zkoušečka napětí k bezdotykové identifikaci vodičů pod napětím.
Dodatečné osvětlení místa měření.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Použití:

Zkoušení kabelů, zásuvek, přípojných krabic atd. Pokud se měřicí hrot rozsvítí červeně a zazní zvukový signál, místo je pod napětím.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku