Přístupová pomůcka pro žebříky z nerezové oceli

Artiklové číslo: 47236
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 47236
EAN / GTIN 4003866472369
Číslo výrobce 47236
L-číslo L90010 1305

Popis

Popis:

Pro připevnění k žebříku.
Nižší.
Včetně upevňovacího materiálu.
Délka: cca 1 500 mm.

Charakteristika:

Hmotnost 6,9 kg
Světlá šířka 400 mm
Materiál nerezová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku