Vodováha na hřídele s nastavitelnou libelou 300/1 mm

Artiklové číslo: 468790 300/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 750,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Dno délka / přesnost (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 877
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 877
Odečet 0,02 mm/m
Třída přesnosti 1
Délka spodní plochy 300 mm
Šířka spodní plochy 40 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Vodováha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 468790 300/1
EAN / GTIN 4045197519221
Číslo výrobce 468790 300/1

Popis

Provedení:

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturový lak. Prizmatické dno s úkosově broušenými příložnými plochami (důležité při orýsování, seřizování atd.). Veškeré měřicí plochy jsou obrobené přesně rovnoběžně k ose libely. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. S izolačními rukojeťmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.
Nastavitelnost dlouhé libely: Dlouhou libelu lze pomocí stavěcího šroubu bez námahy a vůle nastavit do nulové polohy.

Provedení – obrázek:

Nastavovací šroub
pro podélnou libelu.
Podélná libela
je uložena bez napětí.

Použití:

Pro seřizování ploch, hřídelů, strojů atd.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou 0,02 mm/m.
2 = s velmi citlivou podélnou libelou 0,1 mm/m.
4 = s normálně citlivou podélnou libelou 0,4 mm/m.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku