{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Mezní chyba | ±0,08 mm/m | |
Označení výrobce | GRL 400H | |
Ochranná třída IP | IP 56 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 3 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Třída laseru | 2 | |
Barva laseru | červená | |
Dosah | 20 m | |
Dosah s přijímačem | 400 m | |
Nivelační rozsah | ±5 stupeň | |
Doba nivelizace | 15 s | |
Počet otáček | 600 min-1 | |
Závit pro stativ | 5/8 UNC palec | |
Délka | 183 mm | |
Šířka | 170 mm | |
Výška | 188 mm | |
Hmotnost | 2 kg | |
Druh produktu | Rotační laser |
Katalogové číslo | 468495 400H | |
Číslo výrobce | 061599403U |