Krátký ráčnový klíč SLS 10 mm

Artiklové číslo: 467S.10SLS
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467S.10SLS
EAN / GTIN 3662424028922
Číslo výrobce 467S.10SLS
L-číslo L60130 9015

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ráčnový klíč s extra krátkou hřídelí, ideální do velmi úzkých prostor
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat páčkou
  • Úhel otáčení 5°
  • 6° pro velikosti klíčů 7, 8 a 9 mm
  • Kroužková hlava zkosená o 15°
  • Vidlicová hlava zkosená o 15°
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 20,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 7,3
  • E [mm]: 4,8
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,4
  • L [mm]: 95
  • [g]: 60

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku