Ráčnový klíč 15 mm

Artiklové číslo: 467BF.15
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467BF.15
EAN / GTIN 3662424065200
Číslo výrobce 467BF.15
L-číslo L60130 10379

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč s kloubovou hlavou: pro ovládání těžko přístupných matic
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat otáčením klíče
  • Úhel otáčení 5° (6° u klíčů velikosti 8 a 9 mm)
  • Ráčnová hlava, kterou lze otáčet o 180°
  • Vidlicová hlava zkosená o 15°
  • Metrické rozměry: 8 až 19 mm
  • Provedení: chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 32,3
  • B1 [mm]: 28,3
  • C [mm]: 13,4
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 170
  • [kg]: 0,123

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku