Systém pro měření rovinnosti ProLevel 100 100

Artiklové číslo: 467576 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída laseru 2
Rozhraní RS 485 & IR
Dosah 80 m
Přesnost nivelace ± 0,02 mRad
Rozlišení (přijímač) 0,01 mm
Přesnost (přijímač) ± 0,02 + 0,03% linearita mm
Druh produktu Laserový nivelační přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467576 100
EAN / GTIN 2050002078178
Číslo výrobce SP PROLEVEL 100

Popis

Provedení:

Rychlé, flexibilní a jednoduché měření rovinnosti pravoúhlých, zaoblených nebo složitých povrchů.

Výhoda:

  • Rychlé a jednoduché měření rovinnosti.
  • Rychlé vytvoření šablon a uložení do paměti.
  • Detektor s plochou senzoru 70 mm a rozlišením 10 μm. Měření i při obtížných světelných poměrech.
  • Dosah 80 m.
  • Přímé vyhodnocování rovinnosti ve 3D a barevně. Chyba měření může být přímo rozpoznána a bezprostředně korigována.

Rozsah dodávky:

Samonivelační rotační laser T430, přijímač laseru R310, dálkové ovládání RC310, elektromagnet s prizmatickou dosedací plochou, měřicí adaptér M8, napájecí zdroj, robustní přepravní kufřík.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku