Ocelové pásmo V2A pro obvod a ⌀ 2200 mm

Artiklové číslo: 465682 2200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 095,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Maximální měřicí rozsah (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření pro ⌀ 300 mm - 700 mm
Rozsah měření pro obvod 940 mm - 2 200 mm
Šířka pásma 16 mm
Tloušťka pásma 0,2 mm
Odečet 0,1 mm
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 465682 2200
EAN / GTIN 2050001060587
Číslo výrobce 62000028

Popis

Provedení:

Ocelové měřicí pásmo CJU pro měření vnějšího obvodu a ⌀ kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a ⌀, které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. Rozlišení nonia 0,1 mm. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.
Provedení V2A z nerezové pružinové oceli.

Poznámka:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku