Vysoce výkonné štípací, stranové kleště BiCut® Professional s DynamicJoint® přepínatelný 200 mm, 8″

Artiklové číslo: 45616
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 45616
EAN / GTIN 4010995456160
Číslo výrobce 45616

Popis

Popis:

  • Snižuje vaše náklady: Odolný díky vysoce kvalitnímu povrchu pochromovaných kleští proti korozi.
  • Chrání vaše zdraví: Vyžaduje méně síly a snižuje namáhání zápěstí.
  • Poskytuje vám plnou ochranu: Každý přístroj byl individuálně testován při 10 000 v AC a schválen pro 1 000 v AC.
  • Použití: Vhodné pro řezání různých materiálů od měkkých až po extrémně tvrdé, jako jsou kabely, hřebíky, šrouby, drátěné lano, pružinový drát a řetězy. Vhodné pro práci v oblasti živých dílů do 1 000 v AC.
  • Pracujte přesně a bezpečně – a s dvojnásobnou silou: Žádný problém pro elektrickou boční řezačku Wiha BiCut®. Pokud normální výkon boční řezačky již nestačí, stačí jediné stisknutí tlačítka zdvojnásobit. Při běžném používání zařízení BiCut® snadno řeže předměty, jako jsou kabely nebo železné hřebíky. U extrémně tvrdých a silnějších materiálů patentovaná konstrukce kloubu mění silostranovou řezačku na vysoce výkonnou boční řezačku. Tato funkce je však vhodná nejen pro řezání extrémně tvrdých materiálů, ale také pro uživatele, kteří provádějí běžné řezné operace po dlouhou dobu. V důsledku dvojnásobné řezné síly musí být použita o 50 % menší síla rukou. Je tedy možné provádět více práce, která je šetrnější ke svalům a šlaše. Riziko křečí nebo uklouznutí v důsledku nadměrné síly je výrazně sníženo. Kromě toho jsou grip záda navržena tak, aby byla extra široká a integrované tvrdé a měkké zóny na rukojetích jsou optimálně přizpůsobeny ergonomii lidské ruky. Vysoce výkonná řezačka je vyráběna podle mezinárodní normy IEC 60900 a je proto schválena pro práci v oblasti živých dílů do 1 000 v AC.
  • Testováno podle normy IEC 60900.

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • Průměr max (mm): 3 mm
  • Celková délka (mm): 200 mm
  • Celková délka (Palec): 8″
  • Střižná síla: 21
  • Tvrdý drát (mm): 3.5 mm
  • Kalená pružinová ocel (mm): 3 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku