HSK A100 FM60X70 Držák nástrojů DIN6353 s oddělovacím trnem tvaru A DIN69893

Artiklové číslo: 4561236
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561236
EAN / GTIN 7291075171037
Číslo výrobce 4561236
L-číslo L24120 2245

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 128 mm, délka těla (LB) 70 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 60 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 128 mm
  • Délka telesa (LB) 70 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 40 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku