HSK A50 MB50 DIN 69893 HSK A-Steilkegeaufnahme s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4550111
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550111
EAN / GTIN 7291075139600
Číslo výrobce 4550111
L-číslo L23900 160

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB50
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 66 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku