BT45 MB50 BT MAS-403 strmá kuželová zásuvka FORM AD/ ADB s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4550105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4550105
EAN / GTIN 7291075139198
Číslo výrobce 4550105
L-číslo L23900 154

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 45

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB50
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 62 mm
  • Velikost stopky (SS) 45

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku