DIN2080 30 SEM 22X 28 Frézovací trny DIN 2080 pro frézy s křížovou drážkou DIN 3937.

Artiklové číslo: 4520008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4520008
EAN / GTIN 7291075132359
Číslo výrobce 4520008
L-číslo L24120 6

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 47 mm, délka těla (LB) 28 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 30.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 28 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku