CDP M10 SRK 3X40 CDP M12 SRK 1/4 X1,75 Tepelné upínače s úpravou FLEXFIT pro upínání plných karbidových fréz.

Artiklové číslo: 4503781
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503781
EAN / GTIN 7291075165531
Číslo výrobce 4503781
L-číslo L24120 333

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 28,4 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 3 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 28.4 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 3 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Délka upínace (LPR) 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku