844 Tc Měřicí vložka s dlouhá měřicí deska 20-40 mm

Artiklové číslo: 4503115
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4503115
EAN / GTIN 4059192025113
Číslo výrobce 4503115
L-číslo L40080 2311

Popis

Provedení:

  • S válcovou stopkou pro montáž do adaptérů 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Nastavitelný pro nastavení hloubky měření v adaptéru
  • S dlouhou měřicí deskou
  • Vhodný pro obrobky s úzkými drážkami do hloubky 7,5 mm
  • Vyrobeno z kalené oceli

Popis:

  • 844 Tc měřicí destičky s měřicí deskou, délka desky 20 mm, rozsah nastavení 20 - 40 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Univerzální měřicí zařízení
  • Název skupiny výrobků: Multimar
  • Název výrobku: Měřicí destičky s měřicími kotouči
  • Typ výrobku: 844 Tc
  • Průměr dříku v mm: 5 mm
  • Konec rozsahu seřízení v mm: 40 mm
  • Délka desky: 20 mm
  • Začátek rozsahu seřízení v mm: 20 mm
  • Rozsah nastavení: 20 - 40
  • Aplikace: Pro měření středících hran a vybrání na vnitřních a vnějších průměrech;
  • Rozměr a v mm: 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku