Krimpovací kleště pro kabelové spoje SLS

Artiklové číslo: 449BSLS
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 449BSLS
EAN / GTIN 3662424029462
Číslo výrobce 449BSLS
L-číslo L60130 9289

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Krimpování izolovaných kabelových spojů: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Krimpování neizolovaných kabelových spojů: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Odizolování: 0,75 - 6 mm²
  • Integrovaná funkce řezání kabelů.

Charakteristika:

  • V [mm]: 55
  • D [mm]: 240
  • [g]: 345

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku