Provedení:
Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²
Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Přední kapsy na zip
Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek
Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Vysoký límec
Odnímatelná kapuce
D-kroužek
Reflex
Reflexní detaily, 50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní pásky na těle a rukávech
Přední zapínání
Robustní dvoucestný plastový zip
Funkčnost
Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů
Popis:
- Lehká softshellová bunda v dámském střihu z materiálu, díky němuž je mimořádně měkká, pružná a příjemná
- Tato hi-vis bunda má náprsní kapsu a dvoucestný zip na přední straně a může se pochlubit jak lehkostí a pružností, tak odolností dobrého pracovního oděvu
- Také větruodolností, nepromokavostí a prodyšností
- Odnímatelnou kapucí
- K dispozici je také pánský model 4494
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D