{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 2270 | |
Rozsah měření v jednom směru | 0,4 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
Rozsah vyklopení | 2×110° stupeň | |
Měřicí síla | 0,15 N | |
Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
⌀ pouzdra | 29 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Packovy uchylkomer |
Katalogové číslo | 436302 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 4067263133018 |